AS ONE Laser Pointer GLP-100N 1pc

#Nomor SKU S036008704
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GLP-100N
Unit 1pc
Output (mW) 1 or less (JIS standard class 2 or less)
Size (mm) 14.5x118.5
Achieving Distance (m) About 150 - 200
Beam Diameter (mm) About 7 - 8
Power Supply N battery x 2 (included for test)
Wavelength (nm) 532
Element Green semiconductor laser
Package Size (mm) 60x175x25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
GLP-100N:Provides excellent visibility to point at long ranges.
BLP-3800G:Comes with convenient ballpoint pen.
TLP-7WP:Comes with dust-proof - drip-proof (IP65 compliant) functions.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait