Climbing Interchangeable Allihn Condenser Clear Ground Glass Joint CL0010-02-31 1pc

#Nomor SKU S035997900
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CL0010-02-31
Unit 1pc
Sliding 19/38
Material borosilicate glass-1
Outer Cylinder Length (mm) 300
Rubber Guard (mm) 8
Package Size (mm) 105x525x60
Berat (Kg) 8.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan