DLAB Hot Plate Stirrer External Temperature Sensor PT1000-A 1pc
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PT1000-A |
---|---|
Unit | 1pc |
For use | External temperature sensor |
Stirring capacity (L) | External temperature sensor |
Package Size (mm) | 350x90x40 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Possible to adjust speed for analog type, or rotation speed and temperature for digital type even while it is operating.MS-H-ProT is equipped with timer (max.
:99 hours 59 minutes - 1 minute increments) .
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan