AS ONE Hand Paper Protork Sheet 1box(160pcs)

#Nomor SKU S035972594
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(160pcs)
Material Pure pulp 100%
Size (mm) 337x372
Package Size (mm) 130x130x135
M Code 20910243
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
M box enables to take out paper as needed with one hand and prevents from dust and moist.
Pro Torgue M is smooth-textured roll type and excels in water and oil absorption.
Pro Torgue 160 is sheet-type and easy-to-use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan