Honda Power Product Genset Type Inverter EU70IS-RT-R280 1unit

Rp69.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EU70IS-RT-R280
Unit 1unit
Dry Weight (kg) 118.1
Displacement (cm³) 389
Ignition System Fully Transistorized
Starter System Recoil & Electric
Fuel Tank Capacity (L) 19.2
Maximum AC Output (kVA) 7
Maximum Output Power (kW/rpm) 9.6/3600
Rated AC Output (kVA) 5.5
Rated AC Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Machine Type Silinder Tunggal OHV, 4 Tak, Berpendingin Utara
Dimensions (mm) 848x700x721
Berat (Kg) 118.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Genset - EU70is
Genset EU70is menggunakan mesin GX390 empat-stroke Honda digabungkan dengan sistem Fuel-Injection Electronic, memberikan output AC maksimum 7.000 watt dan Output rata rata 5.500 watt.
Feature
- Large-Capacity Air Cleaner: Dual Type
- Remote Control Box: Option

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan