Camozzi Solenoid Valve G77 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G77
Unit 1pc
Protection Class IP54 - DIN 40050, , IP65, (with connector, Mod. 122-800 and, Mod. 122-800EX)
Solenoid Voltage (1) (V) 24 DC
Power Absorption 1 (W) 3.1
Solenoid Voltage (2) (V) 48 - 50/60Hz
Power Absorption (2) (VA) 3.8
Duty Cycle (%) ED 100
Wire Insulation Class F (155°C)
Tolerance VAC (%) -15 / +10
Tolerance VDC (%) ±10
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan