Camozzi Series 1000 BSPT Male Connector Fitting Pneumatic 1050 8-1/8 1pc
Rp70.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1050 8-1/8 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Nickel-plated brass |
Dimension D (mm) | 8 |
Dimensions h (mm) | 7.5 |
Dimensions r (mm) | 15.5 |
Dimension SW (mm) | 14 |
Dimension SW1 (mm) | 14 |
Port Size (A) | R1/8 |
Dimensions b (inch) | 1/4 |
Dimension L (mm) | 35 |
Dimension I (mm) | 23 |
Medium | Compressed air and other low pressure fluids |
Thread | GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP) |
Working Pressure (Bar) | Max 40 |
Diameter (mm) | Ø8 |
Connecting Tube | Annealed copper and plastic tubes (with reinforcement) |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya, - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan