Camozzi Quick Coupler Mini Profile Connector with Spring 5850 8/6 1pc

#Nomor SKU S035942696
Wishlist
Rp97.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5850 8/6
Unit 1pc
Material Nickel-plated brass (hardened galvanized steel only for couplings with an "8" as third number in the code) - NBR seals
Dimension SW (mm) 14
Dimension SW1 (mm) 14
Dimension L (mm) 116
Dimension I (mm) 19
Dimension C1 (mm) 5
Tube 8/6
Diameter Ø (mm) 5
Operating Temperature (°C) 0 to 80 (with dry air -20)
Operating Pressure (bar) -0.99 to 12
Mounting Threaded
Nominal Diameter (mm) 5 or 7
Thread GAS cylindrical ISO 228 (BSP)
Nominal Pressure (bar) 6
Connections G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 for plastic tubes and rubber hose
Fluid Compressed air and other low pressure fluids
Construction Poppet type
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan