Camozzi Fitting Mod. 1500 Fix Metric-BSPT Male Elbow 1500 8/6-3/8 1pc
Rp85.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1500 8/6-3/8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Body and nut: nickel-plated brass, O-ring: NBR, thread seals: PTFE, PA, AL |
| Dimensions e (mm) | 17 |
| Dimensions h (mm) | 11.5 |
| Dimensions m (mm) | 24 |
| Dimensions r (mm) | 16 |
| Dimension SW (mm) | 12 |
| Dimension SW1 (mm) | 14 |
| Port Size (A) | R3/8 |
| Temperature (°C) | -20 to 80, NOTE: for a better use of the fitting we recommend to check the tubing specifications. |
| Tube to Connect | PA polyethylene braided PVC rilsan PU, Hytrel Polyester |
| Dimension C1 (mm) | 5 |
| Tube | 8/6 |
| Medium | Compressed air low pressure fluids |
| Thread | GAS conical ISO 7 (BSPT), GAS cylindrical ISO 228 (BSP), M5 - M6 NPT and metric (available on request) |
| Working Pressure (Bar) | The nominal pressure of the fittings is always higher than the pressure of the tube |
| Diameter (mm) | Ø8/6 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya, - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan