AS ONE Glass Square Plate Blue Plate Soda Glass 100-3 1pc

#Nomor SKU S035907756
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 100-3
Unit 1pc
Size (mm) 100x100
Thickness (mm) 3±0.3
Material Blue plate (soda) glass
Cut Tolerance Outer Dimension (mm) ±0.5mm (standards)
End Face Chamfering finish
Package Size (mm) 125x100x10
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Has excellent thermal shock resistance and small thermal expansion, and exhibits excellent heat and shock resistance in all fields. It has high optical transparency and low optical distortion We can make custom products. It can be cut from 0.1 mm units to the desired size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan