NITTO ELEP Cleaner Roll F-100 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | F-100 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | PP (polypropylene) film |
Winding Core Diameter | 38 |
Type | Electron related product manufacturing process |
Width x Length (mmxm) | 160x10 |
Adhesive | Acrylic |
Package Size (mm) | 65x170x65 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Removing dust, mote and garbage. Rolls are designed for convenience, such as dry edgeprocessing (P type, F1000) which is easy to remove,perforations (A・AE・P type) , and handy cut (F type) . SDR type: Using foaming adhesive and excels in dust removal effect.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan