VISCOT Easy Removable Cosmetic Surgery 1445 1pc

#Nomor SKU S035859734
Wishlist
Rp69.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1445
Unit 1pc
Pen Size (mm) 11x95
Nib Size (mm) 3
Colors Red
Package Size (mm) 90x10x10
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Aqueous skin marker that can be drawn directly on the skin. Because it is a type of ink that can be easily removed with alcohol, it is suitable for cosmetic surgery marking such as Botox.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan