DIA RUBBER DAILOVE Gloves 5500L 1pair

#Nomor SKU S035836148
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5500L
Unit 1pair
Thickness (mm) 1
Material Surface / PU (polyurethane), Lining / Melyas (Cotton 100%)
Size L
Total Length (mm) 310
Package Size (mm) 170x450x50
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
These gloves feature polyurethane resin and perform excellent solvent resistance, and applicable to powerful solvents.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan