Fuji Electric Zero-Phase Reactor ACL-74C Frenic Common Parts 1pc

#Nomor SKU S035823803
Wishlist
Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ACL-74C
Unit 1pc
Wire Size (mm²) 8, 14; 22, 38, 60, 5.5x2, 14x2, 22x2; 100, 150, 200, 250, 325, 38x2, 60x2, 100x2, 150x2
Number of Turns (times) 4 (8, 14); 2 (22, 38, 60, 5.5x2, 14x2, 22x2); 1 (100, 150, 200, 250, 325, 38x2, 60x2, 100x2, 150x2)
Number of Pieces (pcs) 1 (8, 14); 2 (22, 38, 60, 5.5x2, 14x2, 22x2); 4 (100, 150, 200, 250, 325, 38x2, 60x2, 100x2, 150x2)
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Zero-phase reactor for reducing radio noise (ACL)
An ACL is used to reduce radio frequency noise emitted by the VSD. An ACL suppresses the outflow of high frequency harmonics caused by switching operation for the power supply lines inside the VSD. Pass the three-phase power supply lines together through the ACL.
When inserting an ACL in the output (secondary) lines, pass also the motor grounding wire through the ACL in the same passing direction and the same number of turns as the U, V and W wires. If shielded wires are used, pass them through the ACL with their shields.
Wire size is determined depending upon the ACL size (I.D.) and installation requirements.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/voltase/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan