Fuji Electric Inverter FRN0960G2S-4G Frenic Mega G2 Series 1pc
Rp449.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FRN0960G2S-4G |
---|---|
Unit | 1pc |
Motor Power (kW) | 355 (HHD); 400 (HND) |
Max. Line Current (A) | 628 (HHD); 789 (HND) |
Continuous Output Current (A) | 650 (HHD); 960 (HND) |
IP Rating | IP00 |
Rated Capacity (KVA) | 495 |
Phase | 3 |
Rated Voltage (V) | 380 to 480 (with AVR) |
Rated Frequency (Hz) | 50/60 |
Main Circuit Voltage (Vdc) | 380 to 480 |
Required Capacity (with DCR) (kVA) | 436 |
Ambient Temperature (°C) | -10 to 50 |
Cooling Method | Fan Cooling |
Torque (%) | 10 to 15 |
Enclosure | Standard (basic type) |
Berat (Kg) | 330.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Fuji Electric has raised the bar for inverter performance with the FRENIC-MEGA variable drive. Offering expanded power ratings and flexible configurations that support 1/2 HP up to 1,000 HP AC drive/variable frequency drive (VFD) / v/ Hz vector drive applications-these inverters are designed for long lifecycles and improved maintenance functions.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/voltase/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan