PROPAN Ultrapond Cat Kolam Ikan Green 2.5kg 1set
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1set |
---|---|
Color | Green |
Size (kg) | 2.5 |
Type | Cementitious Waterproofing |
Appereance | Part A (Liquid), Part B (Powder), Part A+B (Colored Slurry) |
Mixing ration by weight | 1:1.5 |
Effective Time of Mixture (minute) | 30-45 |
Drying Time Surface Dry (hour) | '1-2 at 30°C |
Drying Time Hard Dry (hour) | '8 at 30°C |
Drying Time Full Cure (day) | '7 at 30°C |
Recoating Interval (hour) | Min. 1 |
Material Consumption (kg/m²) | 0.5-0.7 (2 coats) per set |
Recommended DFT (micron) | 200-300 |
Application Method | Brush, Roller |
Application Temperature (°C) | 25-35 |
Humidity (RH) | Max. 80% |
Berat (Kg) | 2.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
ULTRAPOND merupakan pelapis anti bocor berbahan dasar water based cementitious 2 komponen. Tidak beracun sehingga aman dan cocok digunakan untuk kolam ikan.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
Keunggulan :Tidak beracun, Aman untuk ikan
Elastis & Kedap air
Praktis & Tahan lama
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan