JOTUN Cat Solvalitt Alumunium RAL 5010 Gentian Blue 5L 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RAL 5010 |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Gentian Blue |
Size (L) | 5 |
Solid By Volume (%) | 43 ± 2 |
Gloss Level (GU 60°) | Matt (0-35) |
Flash Point (°C) | 26 |
Density (kg/L) | 1.3 |
Application Methods | Spray,Brush, Roller |
Theoretical Spread (m²/L) | 21-14 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Solvalitt provides a durable aesthetic finish on assets exposed to elevated temperatures such as colours for markings on pipes and is heat resistant up to 600 °C. Solvalitt is a one-component, physically-drying silicone acrylic coating. Solvalitt is compatible with all products in our heat-resistant Jotatemp range and is suitable for non-insulated surfaces and can be used as primer, midcoat or finish coat in atmospheric environments. Solvalitt is available in 14 high-temperature stable colours with non-chalking properties. Additional colours may be tinted over MCI (restrictions may apply). Solvalitt is also available in an aluminum variant - Solvalitt Alu.
Product Categories:
Heat resistant coatings
Topcoats
Industrial topcoats
Product Categories:
Heat resistant coatings
Topcoats
Industrial topcoats
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan