Burkle Conductive Pe Tank (Un Standard Compliant) 1428-0010 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1428-0010 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | HDPE (high density polyethylene) |
Un Standard | 3H1/Y 1.5/200 |
Surface Resistance (ohm) | 10 ^ 9 |
Size (mm) | 300x200x258 |
Capacity (L) | 10 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
A UN standard compliant poly tank with electrostatic diffusivityKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan