AS ONE Gelas Kimia Warna-Warni dengan Handle Tipe Susun 482943 1box(12pcs)

#Nomor SKU S035730101
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 482943
Unit 1box(12pcs)
Material PP
Color Yellow
One scale (mL) 10
Capacity (ml) 1000
M Code 62086475
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Scales are on both sides and can be stacked
It is recommended to use the printer at 60 °C or lower to prevent the printing of the scale marks

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan