TOTAKU Cold And Heat Resistant Duct Hose 21108-065 1meter
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 21108-065 |
|---|---|
| Unit | 1meter |
| Material | EPDM |
| Nominal Diameter (mm) | 65 |
| Fluid | air (blast), water/warm water, powder/grain |
| Constant Shaku (m) | 30 |
| Nominal Diameter (inch) | 2.5 |
| Pitch (mm) | 12 |
| Reference Mass (g/m) | 605 |
| Allowable Pressure (MPa) | 0.02 |
| Allowable Pressure Drop (R.T.) (kPa) | -33.0 |
| Allowable Bending Radius (mm) | 65 |
| Inner Diameter (mm) | 62.4 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Has excellent cold and heat resistance(Operating temperature range/-30 to + 80 °C) Excellent antistatic effect
(Material Volume Resistance/105 Ω · cm or Less) Compared to conventional rubber hoses, ozone cracks (cracks) are less likely to occur
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan