Fluoroware Carrier (Pfa) A182-60MB-0215 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | A182-60MB-0215 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Natural PFA (fluorine resin) |
Wafer Diameter (mm) | 150 (6″) |
Continuous Operating Limit Temperature (°C) | 120 |
High Temperature Wafer Input Limit Temperature (°C) | 290 |
Size (mm) | 143.38x177.8x171.45 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Minimizes medicinal solution residue, and provides good liquid cuttingSide wall for protection prevents damages by contact during work procedures
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan