PALL Beverage Monitor (Microcheck Ii) 4761 1box(50pcs)
Rp9.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4761 |
---|---|
Unit | 1box(50pcs) |
Material | Membrane/cellulose mixture ester, Cover/PS (polystyrene), Cylinder, base/PP (polypropylene) |
Color | White, black lattice |
Pore Diameter (µm) | 0.45 |
Capacity (ml) | 100 |
Size (mm) | 61 |
Height (mm) | 76 |
Configuration Details | Funnel (50pcs), Plug (50pcs), Funnel adapter (3pcs) |
Berat (Kg) | 1.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Membrane is with black or white φ47*mm* grid and various colony count is easyBy attaching separately sold adapter to perforated rubber stopper at the time of suction
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan