KANOMAX Anemomaster Wind Velocity Meter MODEL6006 1unit

#Nomor SKU S035673330
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MODEL6006
Unit 1unit
Resolution Wind Speed (m/s) 0.01(0 - 9.99), 0.1(10.0 - 20.0)
Temperature Compensation Accuracy ±5%
Probe Temperature Range (°C) 20 to 70
Size (mm) 60x34x120
Probe Size (mm) 6.1 (10.6)x205
Cable Length (m) 1.5
Accessories Extension bar (elastic type 166 - 909) (1pc), Carrying case (1pc)
Power Supply AA batteryx4 (included for testing)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Compact anemometer which can operate all with one button
Temperature compensation circuit built-in

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan