AS ONE Alumina Round Bar ALS-10 (ALSINT) 1pc

#Nomor SKU S035665885
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ALS-10
Unit 1pc
Outer Diameter (mm) φ10
Length (mm) 200
Operating Temperature (°C) 1800
Bending Strength (MPa) 380
Thermal Conductivity (W/mk) '25 W / (m / K) at 400°C
Bulk Density (g/cm³) 3.9
Chemical composition Al2O3; 99.5%
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Dense alumina tubing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan