AS ONE Alumina Protective Tube (JIS PT-0) 15x500 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Outer Diameter d (mm) | 15 |
Length (mm) | 500 |
Chemical composition | Al2O3 3/99, SiO 2/0.1% |
Heat Resistance (°C) | 1800 |
Package Size (mm) | 155×700×155 |
M Code | 21327093 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
It has excellent heat resistance and corrosion resistance.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan