AS ONE Hot Plate Tahan Asam TA-4030R 1pc

#Nomor SKU S035657378
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TA-4030R
Unit 1pc
Plate Size (mm) 400x300
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Size (mm) 402x302x96
Plate Material Aluminium + acid resistant coating
Heater Power (W) 1400W
Temperature Sensor K class thermocouple
Maximum Temperature (°C) 300
Load Tolerance (kg) 5
Package Size (mm) 425×335×160
M Code 33323764
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan