Wahl Instruments Vacuum Thermometer Indicator Temp-plate 101-8V-043 1case(10pcs)
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 101-8V-043 |
---|---|
Unit | 1case(10pcs) |
Display | 8 points display |
Accuracy (%) for 100°C or Lower ±1°C | ±1 |
Thermochromic size (mm) | 2.0x4.0 |
Temperature Range (°C) | 43 - 48 - 54 - 60 - 65 - 71 - 76 - 82 |
Response Speed (s) | 1 |
Size (mm) | 38x10 |
Package Size (mm) | 55×35×10 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
This temp-plate can be used inside complex machinery, in rotating parts, vacuum equipment parts, and in other equipment where conventional thermometers cannot be used.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan