Wahl Instruments Vacuum Thermometer Indicator Temp-plate 101-6V-143 1box(10pcs)
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 101-6V-143 |
---|---|
Unit | 1box(10pcs) |
Display | 6 points display |
Accuracy (%) for 100°C or Lower ±1°C | ±1 |
Thermochromic size (mm) | 2.0x4.0 |
Temperature Combination (°C) | 143-148-154-160-165-171 |
Response Speed (s) | 1 |
Size (mm) | 29x10 |
Package Size (mm) | 55×35×10 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Prevents print ink from flying in vacuum due to print on the back.(suppresses outgas to minimum.)Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan