Wahl Instruments Vacuum Thermometer Indicator Temp-plate 101-6V-110 1box(10pcs)

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 101-6V-110
Unit 1box(10pcs)
Display 6 points display
Accuracy (%) for 100°C or Lower ±1°C ±1
Thermochromic size (mm) 2.0x4.0
Temperature Combination (°C) 110-115-121-126-132-137
Response Speed (s) 1
Size (mm) 29x10
Package Size (mm) 55×35×10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Prevents print ink from flying in vacuum due to print on the back.(suppresses outgas to minimum.)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan