Yamawa Spiral Fluted Taps SP M17x1.5mm 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | M17x1.5 |
| Class | P2 |
| Code | SPQ0170 |
| Chamfer | 2.5P |
| Overall Length (mm) | 100 |
| Thread Length (mm) | 33 |
| Shank Length (mm) | 51 |
| Shank Diameter (mm) | 14 |
| Size of Square (mm) | 11 |
| Length of Square (mm) | 14 |
| No. of Flutes | 4 |
| Type | 6 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan