ALDERON Nok RS Roma Opaque White 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Roma |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Opaque White |
Length (mm) | 900 |
Width (mm) | 600 |
Thickness (mm+10%) | 2.2 |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 March 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Panduan Instalasi
1. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10” minimum.
2. Jarak purlin maksimum yang disarankan adalah 800mm, overlap 200mm, dan jarak overhang 10Omm.
3. Pasang Alderon RS dengan overlap yang direkomendasikan dan seal tahan cuaca.
1. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10” minimum.
2. Jarak purlin maksimum yang disarankan adalah 800mm, overlap 200mm, dan jarak overhang 10Omm.
3. Pasang Alderon RS dengan overlap yang direkomendasikan dan seal tahan cuaca.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan