XPRINTER Printer Kasir Thermal XP-P810 1unit

#Nomor SKU S035572817
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XP-P810
Unit 1unit
Interface USB + Bluetooth
Printing Method Direct Thermal
Paper Width (mm) 79.5
Paper Roll Diameter (mm) 50
Paper Thickness (mm) 0.06-0.08
Column Capacity (dots/line) 576, 512
Printing Speed (mm/s) 70
Character Size ANK,Font A:1.5x3.0mm(12x24 dots) Font B:1.1x2.1mm(9x17 dots), Chinese,traditonal Chinese:3.0x3.0mm(24x24 dots)
Barcode Types 1D:UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D:QRCODE/PDF417
Extented Character Sheet PC347(Standart Europe)/Katakana/PC850(Multilingual)/PC860(Portuguese)/ PC863(Canadian-French)/PC865(Nordic)/West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/ Iran/WPC1252/Pc866(Cyrillic#2)/PC852(Latin2)/PC858/Iranll/Latvian/Arabic/PT151(1251)
Power Adaptor Input:AC 110V/240V,50~60Hz,Output :DC 9V/2A
Printer Input (V/A) DC 9/2
Battery (V/mAh) 7.4/2000
Dimensions (DxWxH) (mm) 136x116x60
Operating Environment (°C) 5 to 40 (41 to 104°F), Humidity:25~85% no condensing
Storage Environment (°C) -40 to 60 (-40~140 F), Humidity:10~90% no condensing
Input Buffer 32k Bytes
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Xprinter XP-P810 memiliki fungsi yang dipatenkan: Pengisian daya oleh bank daya / komputer, masa pakai baterai yang tahan lama (Hingga 2000mAh), mendukung aplikasi iOS dan koneksi perangkat Android, mendukung koneksi usb + bluetooth, kapasitas gulungan kertas besar (diameter 50mm)
Feature
Software
Emulation : ESC/POS
Driver : Windows/Linux/Android/Mac
Utility : Windows & Linux test Utility
SDK : IOS/Android/Windows
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan