XPRINTER Barcode Printer XP-360B USB Only Black 1unit

#Nomor SKU S035572732
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XP-360B
Unit 1unit
Interface USB Only
Color Black
Dram 4M
Flash 4M
Paper Width (mm) 20-82
Printing Speed (mm/s) Max. 152, min. 50.8
Power Supply (V/A) DC 24, 2.5
Dimensions (mm) 214x134x147
Internal Font FONT 0 to FONT 8
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Xprinter Thermal Barcode Printer - XP-360B - Black
Xprinter XP-360B adalah Printer yang dapat digunakan untuk mencetak sticker, label, dan barcode. Printer ini dapat mencetak dengan kecepatan 127mm/s sehingga tidak akan memakan waktu lama.
Font Type Code128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14

Others Barcode:
- CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
Feature
Various Label Width
Xprinter XP-360B Printer dapat mencetak label, sticker, dan barcode dengan lebar kertas 20mm - 82mm.

Label Paper Auto Detection
Xprinter XP-360B Printer secara otomatis akan mendeteksi kertas label yang dimasukkan ke dalam printer ini.

Print Speed
Xprinter XP-360B Printer dapat mencetak dengan kecepatan 127mm/s sehingga tidak akan memakan waktu lama.

Package Contents
1 x Xprinter Thermal Barcode Printer - XP-360B
1 x USB Cable
1 x Power Cable
1 x CD Driver
1 x Manual Book
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk