CBM Roof Atap Gelombang CD 750 KLIP 672 AZ150 0.30mmx3m 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD 750
Unit 1pc
Thickness x Length (mm x m) 0.30x3
Material AZ150, Baja Lapis Aluminium Seng dan Baja Lapis Aluminium Seng Warna
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CBMROOF digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.
*Profile CBMROOF telah diuji di laboratorium Puslitbangkim PU.
Zincalume® AZ 150 di klaim mengandung logam campuran 55 % alumunium dan 45 % seng dengan kadar coating 150 gram/meter persegi yang di proses dengan akurasi yang tepat sekaligus melalui teknologi tinggi. Tak hanya itu, produknya pun di produksi melalui proses baja celup panas secara kontinyu pada temperatur tertentu. Melihat prosesnya itu, maka wajar jika ZINCALUME® Steel mampu memberikan perlindungan dari korosi.
Zincalume® merupakan material baja dengan pelapisan yang mengandung unsur alumunium dan zinc. Sifat Aluminium yang tahan karat dikombinasikan dengan Zinc yang keras menjadikan kombinasi dari kedua bahan tersebut lebih tahan karat, kuat dan lebih ringan dibandingkan dengan Galvanis.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan