Burkle Sample Spoon 5378-1011 2.5ml 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S035554462
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5378-1011
Unit 1pack(100pcs)
Capacity (ml) 2.5
Length (mm) 127
Material PS
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 13 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The disposable spoon made of polystyrene is produced in our clean room of class 7 (10,000) and individually packaged for disposable use.
The spoon is available in two sizes, 2.5 ml (similar to a teaspoon) and 10 ml (similar to a tablespoon), and is ideal for sampling powders, granulates and fluids.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan