Vikrant Ban Luar Truk Track King Xtra 7.50-16LT 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Track King Xtra |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ply Rating | 14 |
| Rim Size (inch) | 6 |
| Section Width (mm) | 230 |
| Overall Diameter (mm) | 836 |
| Tread Depth (mm) | 13.5 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | Single 1650/ Dual 1450 |
| Loading Index | 125/121J |
| Maximum Pressure (psi) | 115 |
| Berat (Kg) | 25.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Flat and wide tread - Rounded shoulders
- Smooth like a thumb window design
- Tough nylon casing
- High mileage
- Smooth and easy maneuvering
- Smooth casing that allows multiple
- High casing reliability and multiple retreads
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan