Duraturn Ban Luar Truk Y866+ 12.00R20 1pc
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Y866+ |
---|---|
Unit | 1pc |
Ply Rating | 18 |
Rim Size (inch) | 8.25 |
Tread Depth (mm) | 19.5 |
Overall Diameter (mm) | 1136 |
Section Width (mm) | 315 |
Maximum Loading Capacity (kg) | Single 3750/ Dual 3450 |
Inflation Pressure (kPa) | 830 |
Loading Index | 154/151 |
Speed Rating | K |
Berat (Kg) | 82.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 March 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- For bad and worse road, driving position
- With strengthened structure, special tread compund and solid pattern block provide good wear resistance
- With strengthened structure, special tread compund and solid pattern block provide good wear resistance
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada ukuran, warna, dan spesifikasi untuk aktual produk.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan