NIPPON PAINT Timber Finish 2.5L T101 Meranti 1pc

#Nomor SKU S035537045
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T101
Unit 1pc
Volume (L) 2.5
Color Meranti
Paint Type Modified alkyd resin
Appearance Gloss and Semi gloss
Specific Gravity (kg/L) '0.90 (clear) at 25°C
Theoretical Coverage (m²/L/layer) 11-14 (brush)
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TIMBER FINISH adalah varnish berwarna berbahan alkid yang telah dimodifikasi untuk memberi warna pada permukaan kayu, menonjolkan urat kayu. Cat ini tahan cuaca, fleksibel, tahan air dan melindungi permukaan kayu sehinga tahan lama, mencegah kayu lapuk dan berjamur. TIMBER FINISH tidak akan retak, mengelupas atau belang karena cuaca.
TIMBER FINISH untuk perlindungan dan keindahan permukaan kayu, dapat digunakan interior maupun eksterior.


DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau spray.
Pelarut : THINNER B.
Pengenceran : 5 - 20% (kuas); 30% (air spray).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25 - 30 μ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 1 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m²/liter per lapis (kuas).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Tekan : 2 jam 30 menit.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 1 jam 30 menit.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Fitur
1. Varnish dengan Pigmen Tembus Pandang untuk Permukaan Kayu Sehingga Tampak Natural
2. Tahan Terhadap Air
3. Melindungi dari Pembusukan Kayu dan Pertumbuhan Jamur
4. Tahan lama dan Fleksibel
5. Tahan Terhadap UV dan Cuaca
6. Solvent-Based
7. Pilihan Tampilan Akhir Gloss dan Semi Gloss
8. Sangat cocok diaplikasikan untuk Perlindungan dan Keindahan Permukaan Kayu baik Interior maupun Eksterior

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan