PROTIMETER Mini Moisture Meter BLD 2000 1unit
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BLD 2000 |
---|---|
Unit | 1unit |
Measurement Range (%) | WME 6 to 90 |
Power (V) | 9 |
Dimensions (inch) | 7.02x1.09x1.91 |
Batteries | 2x AA |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The Protimeter Mini Moisture Meter is for general purpose measurement applications in construction materials.
- Pin type
- Moisture scale for simple classification of dry, borderline or damp conditions in materials.
- Comfortable to hold and easy to use.
- Pin type
- Moisture scale for simple classification of dry, borderline or damp conditions in materials.
- Comfortable to hold and easy to use.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan