Taffware Charger Aki Mobil Motor Lead Acid UD20 Blue 12V 10A 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UD20 |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimensions (cm) | 22x10x7 |
Voltage (V) | 12 |
Input Voltage/Frequency (V/Hz) | 220 / 50 |
Connectors | 2 x Clip |
Output Voltage (V/A) | DC 13.8 / 10 |
Current (A) | 10 |
Material | ABS |
Berat (Kg) | 1.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Charger aki dengan daya 13.8V 10A ini dapat digunakan untuk mengisi baterai aki 12V 50AH-105AH yang biasa terdapat pada mobil dan motor.FeaturesEU Plug Car Charger ini menggunakan plug listrik EU yang merupakan plug standar Indonesia sehingga Anda tidak perlu lagi menggunakan adapter konverter listrik. 12V 10A Charger aki ini digunakan untuk mengisi baterai 12V 50AH-105AH yang biasa terdapat pada mobil, motor dan kendaraan lainnya. Intelligent Chip Memiliki chip pintar didalamnya yang berguna untuk mencegah over charging dan konsleting.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Taffware Charger Aki Mobil Motor Lead Acid 12V 10A - UD20
Fitur
EU Plug Car Charger ini menggunakan plug listrik EU yang merupakan plug standar Indonesia sehingga Anda tidak perlu lagi menggunakan adapter konverter listrik. 12V 10A Charger aki ini digunakan untuk mengisi baterai 12V 50AH-105AH yang biasa terdapat pada mobil, motor dan kendaraan lainnya. Intelligent Chip Memiliki chip pintar didalamnya yang berguna untuk mencegah over charging dan konsleting.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan