Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil UD20 Black/Yellow 12V 6A 1pc

#Nomor SKU S035502906
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UD20
Unit 1pc
Plug Type EU Plug
Voltage (V) 12
Dimensions (mm) 150 x 85 x 60
Thermal Protection 65 C +/- 5 C
Minimum Starting Voltage (V) 8
Battery Range (mAh) 4 - 100
Current (A) 6
Input Voltage (V) 110 - 220
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini berfungsi untuk mengisi daya aki mobil agar dapat digunakan kembali seperti semula dengan tegangan sebesar 12 V 6 A. Dilengkapi dengan layar LCD yang dapat menampilkan informasi voltase penggunaan charger ini. Tak hanya itu, beragam fitur keamanan juga telah disiapkan untuk menjaga agar charger aki tidak terjadi konsleting. Bagi Anda yang memiliki kendaraan roda empat wajib memiliki charger aki mobil dari Taffware ini untuk menjaga perawatannya
Fitur
12 V 6 A Dengan tegangan sebesar 12 V 6 A charger aki ini dapat mengisi baterai yang terdapat pada kendaraan seperti mobil dan motor agar performanya kembali seperti semula. Chip Pintar Memiliki chip pintar di dalamnya yang berguna untuk mencegah over charging dan konsleting. Selain itu dilengkapi beberapa fitur keamanan seperti auto stop, pulse to repair, temperature detection, dan berbagai multiple protection. Material Berkualitas Charger aki ini terbuat dari material plastik yang berkualitas sehingga awet dan tahan lama untuk penggunaan jangka panjang.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan