HPMT Die Sinking Cutters With 0.5⁰ Inclination, 3-4 Flutes L 75mm D 8mm 8x75mm 1pc
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
EDP Number | B37 0800 075 1000 30 |
Dimensions d2 h6 (mm) | 10 |
Dimension L (mm) | 75 |
Dimension L1 (mm) | 30 |
Dimension Z (mm) | 4 |
Dimensions d (mm) | 8 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TE 45
For material application ≤ 45 HRC
For material application ≤ 45 HRC
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan