HPMT Die Sinking Cutters With 5.0⁰ Inclination, 3-4 Flutes Carbide Length 75mm 3x10mm 1pc
      Rp769.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc | 
|---|---|
| EDP Number | 611 0300 075 1000 40 | 
| Dimensions d2 h6 (mm) | 10 | 
| Dimension L (mm) | 75 | 
| Dimension L1 (mm) | 40 | 
| Dimension Z (mm) | 3 | 
| Dimensions d (mm) | 3 | 
| Material | Carbide | 
| Berat (Kg) | 0.5 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2023 | 
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 | 
Informasi Produk
Description
TE 45
For material application ≤ 45 HRC
For material application ≤ 45 HRC
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
            Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
        
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan