HPMT Die Sinking Cutters With 2.0⁰ Inclination, 3-4 Flutes Carbide Length 60mm 3x5mm 1pc

#Nomor SKU S035400493
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
EDP Number 595 0300 060 0500 25
Dimensions d2 h6 (mm) 5
Dimension L (mm) 60
Dimension L1 (mm) 25
Dimension Z (mm) 3
Dimensions d (mm) 3
Material Carbide
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TE 45
For material application ≤ 45 HRC
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan