HPMT Die Sinking Cutters With 1.0⁰ Inclination, 3-4 Flutes Carbide Length 75mm 8x4mm 1pc

#Nomor SKU S035400080
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
EDP Number 587 0800 075 1000 30
Dimensions d2 h6 (mm) 10
Dimension L (mm) 75
Dimension L1 (mm) 30
Dimension Z (mm) 4
Dimensions d (mm) 8
Material Carbide
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TE 45
For material application ≤ 45 HRC
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan