Osram Bohlam Lampu Mobil 12V 5008 R10W 12v 1box(10pcs)
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5008 |
---|---|
Unit | 1box(10pcs) |
Order Reference | 5008 |
Input Power (W) | 10 |
Nominal Voltage (V) | 12.0 |
Nominal Wattage (W) | 10 |
Test Voltage (V) | 13.5 |
Power Input Tolerance (%) | ±10 |
Luminous Flux (Lm) | 125 |
Luminous Flux Tolerance (%) | ±20 |
Diameter (mm) | 19.0 |
Length (mm) | 37.5 |
ECE Category | R10W |
Base (standard designation) | BA15s |
Lifespan B3 (hour) | 350 |
Lifespan Tc (hour) | 800 |
Technology | AUX |
Approval Marks-Approval | E1 approval |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 February 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
12 & 24V Vehicle Lamps
Note
"s" and "d" in the Cap / Base information denotes single pip and double pip contacts respectively.
Note
"s" and "d" in the Cap / Base information denotes single pip and double pip contacts respectively.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan