NUNC Tabung Centrifuge 339653-PK Racked 50ml 1pack(25pcs)

#Nomor SKU S035355090
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 339653-PK
Unit 1pack(25pcs)
Capacity (ml) 50
Sterility Sterile
Material Polypropylene
Shape Conical
Type Centrifuge Tube
Max. Force 17000xG
Packaging Racked
Green Features Sustainable Packaging
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 February 2023
Terakhir Diperbaharui 07 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Thermo Scientificâ„¢ Nunc 15mL & 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes are premium, high-quality conical tubes that are environmentally friendly, offer the highest cleanliness with a recyclable plastic rack and allow for increased traceability with the largest writing area on the market. Nunc Labware Products are made from high-purity resins and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan