N-BIOTEK Vertical Autoclave NB1100 230V 100L 1unit

#Nomor SKU S035345169
Wishlist
Rp179.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NB1100
Unit 1unit
Capacity (L) 100
Use Temperature (°C) 121 (Standard), 132 (Option)
Temperature Accuracy (°C) ± 0.5 At 121
Operating Pressure (MPa) 0.1 to 0.21
Temperature Control Digital PID Controller
Timer Electronic Type. 0~99h 59min.
Pressure Gauge (MPa) Mechanical Gauge 0 to 0.3
Air Exhaust Adjustable Valve
Safety device Over Temp. limit By Controller, Over Heat Limit By Safety S/w, Over Pressure Limit By Protector Valve, Water Level Sensor Protector
Monitor Unit Audible & Visible Device
Basket Mesh Type, Standard / 2ea
Dimensions In (mm) Ø 450x630
Dimensions Out (mm) 810x630x1150(h)
Heater (kWxea) 2x2 (4kW)
Power Supply (V/Hz/W) 220, 50/60 (Standard), 110, 50/60 (Option)
Berat (Kg) 125.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan