Danfoss Thermostatic Expansion Valve T2 R404A/R507 1pc
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T2 R404A/R507 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Code | 068Z3400 |
| Temperature Range (°C) | -40-10 |
| Body Material | Brass |
| Capillary Tube Length (inch) | 59 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Direction | Angleway |
| Inlet Connection Type | Flare |
| Pressure Equalization | Internally Equalized |
| Flow Direction | Single-flow |
| Flow Direction Indicator | Embossed 1-Way Arrow |
| Fluid Group | 2 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 34 |
| Maximum Working Pressure (psig) | 500 |
| Packing Format | Multi Pack |
| Type | T 2 |
| Rated Capacity Condenser Range (N SI) (°C) | OS = 6K tcond = 38 tevap = 4.4 tliq = 37 |
| Refrigerants | R404A/R507A |
| Serviceable | TXV spare parts |
| Superheat Setting | Adjustable |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Expansi Danfoss T2 Untuk pemakaian Refrigerant R404A / R507 Nut ukuran 3/8 x 1/2 Made in Denmark
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan