Danfoss Thermostatic Expansion Valve TX2 R22/R407C 1pc
Rp969.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TX2 R22/R407C |
---|---|
Unit | 1pc |
Product Code | 068Z3206 |
Temperature Range (°C) | -40-10 |
Body Material | Brass |
Capillary Tube Length (inch) | 59 |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Direction | Angleway |
Outlet Connection Type | Flare |
Pressure Equalization | Internally Equalized |
Flow Direction | Single-flow |
Flow Direction Indicator | Embossed 1-Way Arrow |
Fluid Group | 2 |
Maximum Working Pressure (bar) | 34 |
Maximum Working Pressure (psig) | 500 |
Packing Format | Multi Pack |
Type | T 2 |
Rated Capacity Condenser Range (N SI) (°C) | OS = 6K tcond = 38 tevap = 4.4 tliq = 37 |
Refrigerants | R22/R407C |
Serviceable | TXV spare parts |
Superheat Setting | Adjustable |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 February 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Expansi Danfoss TX2 Untuk pemakaian Freon R22 / R407C Nut ukuran 3/8 x 1/2 Made in Denmark
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan